Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smoby Registrierkasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smoby Registrierkasse
Smoby Registrierkasse
Smoby Registrierkasse
Smoby Registrierkasse
Smoby Registrierkasse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103113543
Hersteller:
     Smoby
Herst.-Nr.:
     350114
EAN/GTIN:
     3032163501145
Suchbegriffe:
Kasse
Kassen
Registrier-Kasse
Registrierkasse
Fühle dich wie in einem richtigen Supermarkt! Die große elektronische Supermarktkasse von Smoby lässt keine Wünsche beim Einkaufen offen. Die Kasse ist mit einem echten Taschenrechner ausgestattet. So lernt man spielend Rechnen! Taschenrechnerfunktionen: +, -, x, /, =, CE, on, off sowie Abschaltautomatik. Der Scanner wirkt mit dem Bip-Geräusch und dem rotem Licht besonders realistisch. Über das Mikrofon können kleine Kaufmänner über neue Angebote informieren. Mit der mechanischen Waage lassen sich die Einkäufe genau abwiegen. Dank des Kartenlesegeräts kann sogar über Kreditkarte gezahlt werden - sogar mit Kassenbon. Wenn die Kundschaft mit Bargeld zahlen möchte, kann über die Bargeldschublade das Wechselgeld ausgezahlt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
160 mm
Höhe
390 mm
Breite
215 mm
Merkmale
Themenwelt
Cash register
Produkttyp
Spielzeugkasse
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
LR54
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Zubehörteile
30 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: registrierkasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.