Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat Flex Koaxialkabel 3 m F-Typ Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat Flex Koaxialkabel 3 m F-Typ Blau
Megasat Flex Koaxialkabel 3 m F-Typ Blau
Megasat Flex Koaxialkabel 3 m F-Typ Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103142399
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     100222-X
EAN/GTIN:
     4046173107845
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Ideal für den mobilen Einsatz
Die Megasat Koaxialkabel stehen für hohe Anforderungen und vereinen sehr gute elektrische Eigenschaften mit einem extrem hohen Schirmungsmaß. Die Koaxialkabel durchlaufen permanente Kontrollen durch internationale Standards, wie Qualität, Sicherheit, die Verwendung umweltfreundlicher Materialien, um den Erwartungen des Kunden gerecht zu werden. Dies alles garantiert Top-Qualität und eine hohe Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
166 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Blau
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
6 mm
Leitergröße
3.1 mm
Größe der Leiterzusammensetzung
7x Ø 0.2 mm CU mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
2.4 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Abschirmungseffektivität
75 dB
Zertifizierung
RoHS, ISO 9001
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.