Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool AG400 WH ARGB Prozessor 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool AG400 WH ARGB Prozessor 12 cm Weiß
DeepCool AG400 WH ARGB Prozessor 12 cm Weiß
DeepCool AG400 WH ARGB Prozessor 12 cm Weiß
DeepCool AG400 WH ARGB Prozessor 12 cm Weiß
DeepCool AG400 WH ARGB Prozessor 12 cm Weiß
DeepCool AG400 WH ARGB Prozessor 12 cm Weiß
DeepCool AG400 WH ARGB Prozessor 12 cm Weiß
DeepCool AG400 WH ARGB Prozessor 12 cm Weiß
DeepCool AG400 WH ARGB Prozessor 12 cm Weiß
DeepCool AG400 WH ARGB Prozessor 12 cm Weiß
DeepCool AG400 WH ARGB Prozessor 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103146193
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AG400-WHANMC-G-2
EAN/GTIN:
     6933412727781
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
3.36 W
Nennstrom
0.28 A
LED-Spannung
5 V
LED-Stromverbrauch (Lüfter)
1.05 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
614 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Bernstein, Blau, Grün, Rot
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31.6 dB
Maximaler Luftstrom
75.89 cfm
Lagertyp
Hydrodynamisches Lager (HDB)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.