Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera GO!!! Heads-Up Racing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera GO!!! Heads-Up Racing
Carrera GO!!! Heads-Up Racing
Carrera GO!!! Heads-Up Racing
Carrera GO!!! Heads-Up Racing
Carrera GO!!! Heads-Up Racing
Carrera GO!!! Heads-Up Racing
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103150581
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20062555
EAN/GTIN:
     4007486625556
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spielzeugbahnlänge
4900 mm
Breite
1500 mm
Tiefe
950 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
2
Merkmale
Produkttyp
Rennauto- & Schienen-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Lichteffekte
Ja
Maßstab
1:43
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.