Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 21.17.0324 Drahtverbinder RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), UTP, weiß
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), UTP, weiß
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), UTP, weiß
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), UTP, weiß
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), UTP, weiß
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), UTP, weiß
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), UTP, weiß
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), UTP, weiß
ROLINE feldkonfektionierbarer RJ-45 Stecker Kat.6A (Class EA), UTP, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103150719
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.0324
EAN/GTIN:
     7630049685048
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.3 g
Außendurchmesser
7.5 mm
Breite
16 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
15.7 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.