Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface QI9-00038 Tablet 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface QI9-00038 Tablet 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blau
Microsoft Surface QI9-00038 Tablet 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103158749
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     QI9-00038
EAN/GTIN:
     196388084647
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Surface Pro 9
Leistungsstark wie ein Laptop, flexibel wie ein Tablet
Arbeiten, streamen und spielen – das Surface Pro 9 bietet die Flexibilität eines Tablets und die Leistung eines Laptops – alles in einem.

Surface Pro 9 bietet Ihnen die Flexibilität eines Tablets sowie die Leistung und Akkulaufzeit eines Laptops², die Sie für Ihren Alltag benötigen – alles in einem ultramobilen Gerät. Jetzt mit leistungsstarken neuen Prozessoren und optionaler High-Speed 5G⁶-Konnektivität. 

Das Microsoft Store Versprechen für Surface
Entdecken Sie das Beste von Surface im Microsoft Store: kostenloser Versand und Rückversand, 90 Tage kostenloser technischer Support und weitere Vorteile.

Vielseitigkeit eines 2-in-1-Geräts, ein unglaublicher Touchscreen
Leicht, mit einem Gewicht ab 879 g. Holen Sie sich Tablet und Laptop in einem.
13-Zoll-PixelSense™-Touchscreen praktisch ohne Rand, entwickelt für Stift2 und Windows 11.

Unterschreiben, Skizzen machen oder Navigieren – mit dem Surface Slim Pen 2, der sicher in dem Surface Pro Signature Keyboard verstaut ist und drahtlos aufgeladen wird.2

Ein Akku, der durchhält
Das Surface Pro 9 mit Intel®-Prozessor der 12. Generation hat eine Akkulaufzeit von bis zu 15,5 Stunden.3

Das Surface Pro 9 mit 5G4 mit Microsoft SQ® 3 hat eine Akkulaufzeit von bis zu 19 Stunden.3
Zusätzliche Akkulaufzeit bedeutet weniger Auflade-Stopps unterwegs.

Das leistungsstärkste Surface Pro für alle Anforderungen
Der Intel® Evo™ 5 Prozessor der 12. Generation sorgt für atemberaubend schnelle Leistung.
Perfekt für volle Desktop-Produktivität und lokale Spiele.

Mit 2 x USB-C®-Anschlüssen können Sie problemlos Zubehör verwenden oder aufladen, an leistungsstarke Monitore andocken oder große Dateien mit kreativen Inhalten mühelos übertragen. Entscheiden Sie sich für das Surface Pro 9 mit Intel® und nutzen Sie ultraschnelle Thunderbolt™ 4-Anschlüsse.

Mit dem Surface Pro 9 (5G) bleiben Sie verbunden
Bleiben Sie überall in Verbindung. Mit dem Surface Pro 9 (5G) mit Microsoft SQ® 3 bleiben Sie mit Highspeed 5G4 verbunden.

Nutzen Sie die von der Neural Processing Unit (NPU) unterstützten Möglichkeiten der Kamera, wie z. B. Automatischer Bildausschnitt und Blickkontakt.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
47.7 Wh
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
10 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi
1080p, 2160p
Windows Hello
Ja
Prozessor Besonderheiten
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
Iris Xe Graphics
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Telefoneigenschaften
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-1235U
Prozessor-Taktfrequenz
3.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
16 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13 "
Display-Auflösung
2880 x 1920 Pixel
Helligkeit
450 cd/m²
Display Glasart
Gorilla Glass
Pixeldichte
267 ppi
Natives Seitenverhältnis
3:2
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Audio-System
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
9.3 mm
Gewicht
879 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Blau
Gerätetyp
Tablet PC
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.061,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,84*
€ 1.381,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,08*
€ 1.360,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,53*
€ 1.326,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,28*
€ 1.262,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.