| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-103158778 Herst.-Nr.: S8N-00004 EAN/GTIN: 196388051151 |
| |
|
| | |
| Das leistungsstärkste Surface Pro Flexibilität für den ganzen Tag. Dank der Mobilität eines Tablets und der Leistung eines Laptops bleiben Ihre Teams miteinander verbunden.
Erreichen Sie mehr mit Surface for Business Surface for Business-Geräte bieten Sicherheit auf Unternehmensniveau, Geräteaustausch und Schutz vom Chip bis in die Cloud.
2-in-1-Flexibilität Das Tablet, das Ihren Laptop ersetzen und eine vollständige Desktop-Konfiguration mit mehreren Monitoren bilden kann – alles auf einem atemberaubenden, nahezu randlosen Touchscreen. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Batterie enthalten | Ja | | Batteriekapazität | 47.7 Wh | | Batteriegewicht | 195 g | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 15.5 h | Leistungen | Beschleunigungsmesser | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Gyroskop | Ja | | Magnetometer | Ja | | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Kamera | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 10 MP | | Frontkamera | Ja | | Autofokus | Ja | | Videoaufnahme | Ja | | Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Videoaufnahme-Modi | 2160p, 1080p | | Windows Hello | Ja | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | | Schnellstartübersicht | Ja | Prozessor Besonderheiten | Execute Disable Bit | Ja | | Intel® Flex Memory Access | Ja | | Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | | Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja | | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja | | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja | | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja | Grafik | Grafikkarte-Familie | Intel | | Grafikkarte | Iris Xe Graphics | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 8471300100 | Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 512 GB | | Speichermedien | SSD | Sicherheit | Passwortschutz | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | Telefoneigenschaften | Videoanruf | Ja | Prozessor | Prozessorhersteller | Intel | | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 | | Prozessor | i7-1265U | | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation | | Prozessor Boost-Frequenz | 4.8 GHz | | Anzahl Prozessorkerne | 10 | | Prozessor-Cache | 12 MB | | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Speicher | Speicherkapazität | 16 GB | | Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM | | RAM-Speicher maximal | 16 GB | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 13 " | | Display-Auflösung | 2880 x 1920 Pixel | | Display Glasart | Gorilla Glass | | Touch-Technologie | Multitouch | | Pixeldichte | 267 ppi | | Display-Oberfläche | Glanz | | Natives Seitenverhältnis | 3:2 | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | | Mikrofonanzahl | 2 | | Audio-System | Dolby Atmos | | Lautsprecherleistung | 2 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Thunderbolt-Technologie | Ja | | Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 | | Docking-Steckverbindertyp | Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover | Gewicht und Abmessungen | Breite | 287 mm | | Tiefe | 209 mm | | Höhe | 9.3 mm | | Gewicht | 879 g | | Paketgewicht | 1859 g | Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.1 | | WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) | Sonstige Funktionen | Kontrastverhältnis | 1200:1 | | Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 32 ms | | Lautstärkeregler | Tasten | Energie | Netzteilstärke | 65 W | Software | Plattform | Windows | | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro | | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | | Mitgelieferte Software | Microsoft 365 Apps | Design | Formfaktor | Tablet | | Produktfarbe | Platin | | Gerätetyp | Tablet PC | | Name der Farbe | Platinum | | Gehäusematerial | Aluminium | | Körper-SAR (EU) | 0.911 W/kg | | Extremitäten SAR (EU) | 1.67 W/kg | Zertifikate | UN-Nummer | 3481 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2in1 Notebook, Convertible, Convertible Laptop, Convertible Notebook, Detachables, Hybrid-Laptop, Hybrid-Notebook, Hybrid-Tablet, Konvertierbare Notebooks, Microsoft Laptops, Microsoft Notebooks, Microsoft Tablet, Microsoft Tablet-PCs, Microsoft TabletPCs, Microsoft Tablets, Surface Tablets, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, Tablet, Tablet PC, TabletPC, Windows Tablet, Windows Tablet-PCs, Windows TabletPCs, Windows Tablets, notebook i7 512gb ssd 16gb ram, microsoft laptops, microsoft surface tablet |
| | |
| |