Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Arocs ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Arocs ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi Arocs ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi Arocs ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi Arocs ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi Arocs ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi Arocs ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi Arocs ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi Arocs ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi Arocs ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi Arocs ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Amewi Arocs ferngesteuerte (RC) modell Muldenkipper Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103163406
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22568
EAN/GTIN:
     4260768510012
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Lizenziertes Mercedes-Benz Arocs Fahrzeug mit Kranaufbau und Kippfunktion, das unsere anderen Lizenzmodelle aus der Arocs Kipper Serie (selber Maßstab 1:14) ergänzt und nicht nur durch seine Sonderlackierung optisch, sondern auch durch seinen Funktionsumfang besticht. Alle Fahrfunktionen und diverse Funktionen des Kranaufbaus (bis auf Drehen sowie Öffnen/Schließen des Greifers) sind vollproportional steuerbar. Zusätzlich liegt dem Set ein Schrottgreifer bei, der noch mehr Vielfalt beim Einsatz ermöglicht und Abwechslung garantiert. Beide Greifer, Holzgreifer und Schrottgreifer, lassen sich binnen kurzer Zeit austauschen. Das Fahrzeug verfügt über eine LED-Beleuchtung vorne und hinten, Blinker vorne und hinten sowie zwei gelbe Warnleuchten auf dem Dach, sodass auch bei Dämmerung stilecht gearbeitet werden kann. Darüber hinaus ist im Modell ein Soundmodul verbaut, welches die Fahrfunktionen realistisch wieder gibt, inklusive Rückfahrwarnton! An der Kippmulde können alle Seiten der Bordwand geöffnet werden, um z.B. auch längere Holzstämme zu transportieren. Abgerundet wird das Set durch den Lieferumfang mit Akku (7,4V LiIon 1200mAh), Ladegerät, hochwertigem 2,4GHz Sender und Montagewerkzeug inkl. Schraube für den zusätzlichen Schrottgreifer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Muldenkipper
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
10 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
80 m
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Motortyp
Gebürstet
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Transmitterkanäle
16
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
2 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
4400 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
490 mm
Radabstand
260 mm
Abstand
18 mm
Reifenbreite (vorn)
20 mm
Reifenbreite (hinten)
25 mm
Vorderreifendurchmesser
65 mm
Hinterreifendurchmesser
65 mm
Breite
155 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
2450 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.