Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22593 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22593 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor 1:10
Amewi 22593 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor 1:10
Amewi 22593 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor 1:10
Amewi 22593 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor 1:10
Amewi 22593 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor 1:10
Amewi 22593 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor 1:10
Amewi 22593 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor 1:10
Amewi 22593 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor 1:10
Amewi 22593 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor 1:10
Amewi 22593 ferngesteuerte (RC) modell Pickup-LKW Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103163419
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22593
EAN/GTIN:
     4260768515253
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielfahrzeuge
Coole SUV Pick-Up Optik trifft auf modernste Features. Dank kräftigem Motor, dem 4WD Allradantrieb und den Oversized-Reifen findet dieser Climbing SUV im Maßstab 1:10 immer seinen Weg aus der Wildnis. Bei Dämmerung hilft zusätzlich die helle LED-Beleuchtung, um jederzeit die Orientierung im Gelände zu wahren. Während die schwarz getönten Scheiben perfekt zum wilden Aussehen passen, lassen sich auf der Ladefläche dieses Crawlers zudem kleinere Dinge transportieren – ein großes Vergnügen für jeden RC-Piloten. Der Kunststoffrahmen des Fahrzeugs wurde so konzipiert, dass er wirkungsvoll Kollisionen abfedert. Kugellager aus Metall, eine vor Spritzwasser geschützte Elektronik und Stoßdämpfer mit echten Metallfedern unterstreichen den wertigen Eindruck des Modells. Durch eine gut in der Hand liegende, feinfühlige Pistolenfernsteuerung mit moderner 2,4GHz Funktechnologie ist gleichzeitig für eine störungssichere Fahrt gesorgt und auch der parallele Einsatz mehrerer Fahrzeuge aus dieser Serie ist kein Problem. Der Pick-Up SUV wird RTR (Ready-to-Run) ausgeliefert, d.h. alle für den Betrieb benötigten Komponenten, selbst die Batterien für die Fernsteuerung, sind bereits im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pickup-LKW
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
15 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Gebürstet
Maximaler Arbeitsabstand
60 m
Lichteffekte
Ja
Anzahl der Motoren
1
Motortyp
Gebürstet
Integrierter Servo
Ja
Anzahl an Servos
1
Schwierigkeitsgrad
Anfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Aufhängung
Ja
Bewegliche Teile
Ja
Vormontiert
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Ladezeit
180 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Radabstand
260 mm
Abstand
27 mm
Vorderreifendurchmesser
96 mm
Hinterreifendurchmesser
96 mm
Breite
210 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1750 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.