Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Blaues 7 Meter langes LSZH-U/UTP-Cat-6-Datencenter-Slimline-Patch-Kabel mit RJ45-Anschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Blaues 7 Meter langes LSZH-U/UTP-Cat-6-Datencenter-Slimline-Patch-Kabel mit RJ45-Anschlüssen
ACT Blaues 7 Meter langes LSZH-U/UTP-Cat-6-Datencenter-Slimline-Patch-Kabel mit RJ45-Anschlüssen
ACT Blaues 7 Meter langes LSZH-U/UTP-Cat-6-Datencenter-Slimline-Patch-Kabel mit RJ45-Anschlüssen
ACT Blaues 7 Meter langes LSZH-U/UTP-Cat-6-Datencenter-Slimline-Patch-Kabel mit RJ45-Anschlüssen
ACT Blaues 7 Meter langes LSZH-U/UTP-Cat-6-Datencenter-Slimline-Patch-Kabel mit RJ45-Anschlüssen
ACT Blaues 7 Meter langes LSZH-U/UTP-Cat-6-Datencenter-Slimline-Patch-Kabel mit RJ45-Anschlüssen
ACT Blaues 7 Meter langes LSZH-U/UTP-Cat-6-Datencenter-Slimline-Patch-Kabel mit RJ45-Anschlüssen
ACT Blaues 7 Meter langes LSZH-U/UTP-Cat-6-Datencenter-Slimline-Patch-Kabel mit RJ45-Anschlüssen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103196405
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     DC9607
EAN/GTIN:
     8716065509571
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.