| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-103214220 Herst.-Nr.: TESCROPEFULSAA134GP EAN/GTIN: 8018417416361 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Trageband | Ja | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 90 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 40 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 190 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 100 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.6 Zoll | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Mikrofaser, Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy A13 4G | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |