Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors H4000 H4006G Zollstock Stahl, Holz 2 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hultafors H4000 H4006G Zollstock Stahl, Holz 2 m
Hultafors H4000 H4006G Zollstock Stahl, Holz 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103216514
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     109611
EAN/GTIN:
     7317841096110
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Ein Zentral europäisches Modell aus Buchenholz mit Gelenken aus Schwedenstahl. Die kompakten Seiten bieten eine exzellente Oberfläche für den Werbedruck. 3mm starke Glieder sorgen für Stabilität. Metrische Masseinteilung in schwarz auf beiden Seiten und rote Dezimalbezifferung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Breite
17 mm
Merkmale
Material
Stahl, Holz
Distanzmaßsystem
Metrisch
Maßeinheit
mm
Produktfarbe
Gelb
Doppelseitig
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,74*
€ 54,4306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,93*
€ 53,4667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,13*
€ 50,1347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,34*
€ 48,0046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,42*
€ 46,9098
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,73*
€ 40,1387
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.