Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday FTC250461 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday FTC250461 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Blau, Transparent
Wonday FTC250461 Anspitzer Manueller Bleistiftspitzer Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103221534
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     FTC250461
EAN/GTIN:
     3701254703842
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Kunststoff
Anzahl der Spitzeröffnungen
2
Stiftdurchmesser (max.)
12 mm
Stiftdurchmesser (min.)
6 mm
Abnehmbarer Container
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.