Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Axagon CRE-S3C Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103223250
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     CRE-S3C
EAN/GTIN:
     8595247906632
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
luminium 3in1 Speicherkartenleser AXAGON CRE-S3C SUPERSPEED mit USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle unterstützt alle aktuellen Versionen von SD- und microSD-Karten, einschließlich SDXC und microSDXC mit einer Kapazität bis zu 2TB. Es unterstützt auch CF-Karten mit einer Kapazität bis zu 128PT. Dank des modernen doppelseitigen USB-C-Anschlusses können sie das Lesegerät ganz einfach an Ihren Laptop, Telefon oder Computer mit USB-C-Anschluss anschließen.

Dank der USB 3.2 Gen 1 (früher USB 3.0)-Schnittstelle erreicht der Kartenleser im Vergleich mit Kartenlesern mit der USB 2.0 Schnittstelle deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. UHS-II-Karten erreichen Geschwindigkeiten bis zu 156 MB/s (Full-Duplex) bzw. 312 MB/s (Half-Duplex), die Unterstützung älterer USH-I-Karten (max. Geschwindigkeit 104 MB/s) ist eine Selbstverständlichkeit.

Das Lesegerät wird Sie mit der Möglichkeit der gleichzeitigen Arbeit mit Karten in allen Steckplätzen und dem direkten Kopieren zwischen ihnen erfreuen.

Das elegante Aluminiumgehäuse des Lesegeräts hat eine weiche Oberfläche, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

Die Installation ist sehr einfach – das Lesegerät wird nur an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen, der Rest geschieht automatisch.

Das Lesegerät ist ein ideales Zubehör für Fotoamateure und Profis, die moderne UHS-II- und auch CF-Karten verwenden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MMC, MMC Mobile, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
3
Datenübertragungsrate
312 Mbit/s
Gehäusematerial
Aluminium
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 (32-Bit, 64-Bit) Windows Server2016 / 2012 / 2008 (32-Bit, 64-Bit) Mac OS X 10.x and higher Linux kernel 2.4.x and higher
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
98 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
53 g
Kabellänge
0.15 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.