Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar LSD1800064G-BNNNG Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar LSD1800064G-BNNNG Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
Lexar LSD1800064G-BNNNG Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
Lexar LSD1800064G-BNNNG Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103223283
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LSD1800064G-BNNNG
EAN/GTIN:
     843367124497
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Vibrationsbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
270 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
180 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V60
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.