Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday MCH501171 Handkarre PVC, Stahl Pritschenwagen-Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday MCH501171 Handkarre PVC, Stahl Pritschenwagen-Trolley
Wonday MCH501171 Handkarre PVC, Stahl Pritschenwagen-Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103424848
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     MCH501171
EAN/GTIN:
     3701254715456
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
600 mm
Plattentiefe
900 mm
Breite
600 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
845 mm
Gefaltete Tiefe
900 mm
Zusammengeklappte Höhe
275 mm
Merkmale
Material
PVC, Stahl
Produkttyp
Pritschenwagen-Trolley
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Maximales Lastgewicht
300 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
125 mm
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.