Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday FPI190073 Papierklammer Metall 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday FPI190073 Papierklammer Metall 12 Stück(e)
Wonday FPI190073 Papierklammer Metall 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103424920
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     FPI190073
EAN/GTIN:
     3701254705327
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Kapazität
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wonday
FPI250073
ab € 0,55*
Sonstiges
Wonday
FPI320073
ab € 0,74*
Sonstiges
Wonday
FPI410073
ab € 1,29*
Sonstiges
Wonday
FPI510073
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.