Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday MCH500271 Handkarre PVC, Stahl Pritschenwagen-Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday MCH500271 Handkarre PVC, Stahl Pritschenwagen-Trolley
Wonday MCH500271 Handkarre PVC, Stahl Pritschenwagen-Trolley
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103424985
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     MCH500271
EAN/GTIN:
     3701254714473
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
470 mm
Plattentiefe
730 mm
Breite
470 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
830 mm
Gefaltete Tiefe
730 mm
Zusammengeklappte Höhe
230 mm
Merkmale
Material
PVC, Stahl
Produkttyp
Pritschenwagen-Trolley
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Maximales Lastgewicht
150 kg
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Raddurchmesser
100 mm
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.