Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ZV-1F 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP Exmor RS CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ZV-1F 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP Exmor RS CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony ZV-1F 1 Zoll Kompaktkamera 20,1 MP Exmor RS CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103425958
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ZV1FBDI.EU
EAN/GTIN:
     5013493456426
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Spiegellose Systemkamera
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.1
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Objektiv
Digitaler Zoom
4 x
Feste Brennweite
7.6 mm
Maximale Blendenzahl
2
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
6/6
Akku/Batterie
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
540 Schüsse
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4.5 h
Akku-/Batterietyp
NP-BX1
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Glühend, Schatten, Unterwasser
Aufnahmemodi
Zeitautomatik, Auto, Manuell, Bild, Blendenautomatik
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Stativbefestigung
Ja
Farbsättigungseinstellung
Ja
Kamera Wiedergabe
Bild, Diashow
Kamera-Dateisystem
DCF, Exif, MPF
Bildqualitätsanpassung
Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Wiedergabemodi
Schnell vorwärts, Rückwärts
Betriebsart Kamera
Reihenaufnahmen schnell, Selbstauslöser, Einzelbild
Verschluss
Verschlusstyp
Elektronisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Zentrumsgewichteter Auto-Fokus, Kontinuierlicher Autofocus, Kontrasterkennungs Autofokus, Flexibler Spot-Autofokus, Einzelbild-Autofokus
AF-Objekterkennung
Tier, Auge, Gesicht
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Videoformate
XAVC S
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.5 mm
Tiefe
46.4 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
229 g
Gewicht (mit Batterie)
256 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Display-Auflösung
921600 dot
Display-Seitenverhältnis
4:3
Dreh- und schwenkbares Display
Ja
Bildwinkel, horizontal
270 °
Bildwinkel, vertikal
176 °
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
125
ISO-Empfindlichkeit (max)
12800
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Hervorhebung-gewichtet, Spot
ISO-Empfindlichkeit
125, 160, 200, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
20.1 MP
Sensor-Typ
Exmor RS CMOS
Maximale Bildauflösung
5472 x 3648 Pixel
Größe des Bildsensors
1 Zoll
Foto Auflösung(en)
5472 x 3648, 3888 x 2592, 2736 x 1824, 4864 x 3648, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 5472 x 3080, 3648 x 2056, 2720 x 1528, 3648 x 3648, 2544 x 2544, 1920 x 1920
Unterstützte Bildformate
JPEG
Seitenverhältnis des Bildsensors
3:2
Weitere Suchbegriffe: Systemkamera, sony digitalcamera 20mp, sony digitalcamera, digitalcamera schwarz, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,72*
€ 562,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,26*
€ 560,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,19*
€ 542,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,47*
€ 536,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,63*
€ 495,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.