Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Siri Remote Fernbedienung IR/Bluetooth Beistellgerät Drucktasten, Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Siri Remote Fernbedienung IR/Bluetooth Beistellgerät Drucktasten, Drucktasten
Apple Siri Remote Fernbedienung IR/Bluetooth Beistellgerät Drucktasten, Drucktasten
Apple Siri Remote Fernbedienung IR/Bluetooth Beistellgerät Drucktasten, Drucktasten
Apple Siri Remote Fernbedienung IR/Bluetooth Beistellgerät Drucktasten, Drucktasten
Apple Siri Remote Fernbedienung IR/Bluetooth Beistellgerät Drucktasten, Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103427665
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNC73Z/A
EAN/GTIN:
     194253118169
Suchbegriffe:
Apple Remote
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung
Mit der Siri Remote (3. Generation) kannst du dein Apple TV 4K präzise steuern.¹ Mit dem Touch basierten Clickpad kannst du Titel auswählen, durch Playlists streichen und eine Kreisgeste auf dem äußeren Ring machen, um genau die Szene zu finden, die du suchst. Mit Siri findest du, was du sehen möchtest, ganz einfach mit deiner Stimme. Und das neueste Design hat einen USB-C Anschluss für schnelles Laden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Bluetooth-Version
5.0
Eingebautes Mikrofon
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Akku/Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Eingebaute Batterie
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR/Bluetooth
Fernbedienung Nutzung
Beistellgerät
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingangssignal
Drucktasten, Drucktasten
Kompatible Produkte
TV 4K (3rd generation) TV 4K (2nd generation) TV 4K (1st generation) TV HD
Knopfanzahl
8
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
9.25 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
66 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.