| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-103435150 Herst.-Nr.: F5-5200J3636C16GX2-FX5 EAN/GTIN: 4713294230218 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 5200 MHz | | Komponente für | PC | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 36 | | Speicherkanäle | Dual-channel | | Speicherspannung | 1.2 V | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) | Ja | | SPD profil | Ja | | Kühlung | Kühlkörper | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 33 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |