| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-103447896 Herst.-Nr.: 13304-20 EAN/GTIN: 4078500059336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Den regulierbaren Endtropfer von GARDENA setzt Du im Rahmen des Micro-Drip-Systems gezielt ein, um einzelne Topfpflanzen am Ende des 4,6-mm-Verteilerrohres punktuell zu bewässern. In Verbindung mit dem 13-mm-Verlegerohr ist das punktuelle Bewässern von Pflanzreihen ebenso möglich. Der druckkompensierende Endtropfer ist für den unterschiedlichen Wasserbedarf von Pflanzen vorgesehen. Per Skalierung legst Du die Wasserabgabe zwischen 1 und 8 Liter pro Stunde fest. Daher kannst Du den Endtropfer vielseitig verwenden wie zum Beispiel für Balkone, Terrassen und sogar bei Höhenunterschieden wie Hanglagen. Pflanzen wie Tomaten, Kräuter oder empfindliche Setzlinge erhalten so die optimale Dosierung. Da der Endtropfer druckkompensierend ist, wird für eine konstante Wasserausbringungsmenge gesorgt. Der regulierbare Endtropfer ist überaus pflegeleicht und überzeugt mit einer selbstreinigenden Labyrinthtechnik, die ein Verstopfen verhindert. Durch die clevere Easy & Flexible Verbindungstechnik ist die Installation komfortabel und einfach. Drehe die MDS-Komponente ein, erweitere sie flexibel und löse die Komponenten ebenso leicht wieder voneinander. Micro-Drip-System. Pflegt Deine Pflanzen mit jedem kostbaren Tropfen. Einfache, präzise Bewässerung – spart Wasser und Zeit. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Tropfer | ![](/p.gif) | Geeignet für | Tropfbewässerungssystem | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Einfache Installation | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |