Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 13501-20 Tropfbewässerungssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 13501-20 Tropfbewässerungssystem
Gardena 13501-20 Tropfbewässerungssystem
Gardena 13501-20 Tropfbewässerungssystem
Gardena 13501-20 Tropfbewässerungssystem
Gardena 13501-20 Tropfbewässerungssystem
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103447944
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     13501-20
EAN/GTIN:
     4066407003002
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
gardena tropfbewässerung set
gardena tropfbewässerung
Nutze das Tropfbewässerung Set Hecken/Büsche (50 m) von GARDENA für eine wassersparende und zuverlässige Bewässerung Deiner Hecken, Büsche, Sträucher oder Vorgartenbepflanzungen. Im Ready-2-Use-Set sind alle Komponenten enthalten, die Du für den Aufbau brauchst. Es ist schnell in nur wenigen und gut erklärten Schritten installiert. Zuerst schließt Du den Wasserschlauch für einen gleichmäßigen Druck an das Basisgerät 1000. Danach verbindest Du das 50 m lange Tropfrohr mit dem Basisgerät und führst es zu den Pflanzen. Liegt es unterirdisch, sorgt die clevere Labyrinth-Technik mit Wurzelsperre dafür, dass das Rohr nicht verstopft. Im Rohr ist alle 30 cm ein druckkompensierender Tropfer integriert. Selbst bei Höhenunterschieden geben die Tropfer konstant 1,6 Liter Wasser pro Stunde an Deine Hecke ab, sodass sie gleichmäßig bewässert wird. Mit den separat erhältlichen 13-mm-Verbindern mit patentierter Quick & Easy Verbindungstechnik hast Du jederzeit die Möglichkeit, das Micro-Drip-System flexibel zu erweitern und umzubauen. Die MDS-Komponenten nehmen keinen Schaden und Du kannst sie für eine nachhaltige Nutzung beliebig wiederverwenden. Ergänze das Set zum Beispiel mit weiteren Tropfrohren oder mit einer Bewässerungssteuerung für eine komfortable, automatische und zeitsparende Bewässerung. Micro-Drip-System. Pflegt Deine Pflanzen mit jedem kostbaren Tropfen. Einfache, präzise Bewässerung – spart Wasser und Zeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckregler
Ja
Schlauchlänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: tropfbewässerung set
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.