Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 13500-20 Tropfbewässerungssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 13500-20 Tropfbewässerungssystem
Gardena 13500-20 Tropfbewässerungssystem
Gardena 13500-20 Tropfbewässerungssystem
Gardena 13500-20 Tropfbewässerungssystem
Gardena 13500-20 Tropfbewässerungssystem
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103447958
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     13500-20
EAN/GTIN:
     4066407003064
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
gardena tropfbewässerung set
gardena tropfbewässerung
Das Tropfbewässerung Set Hecken/Büsche (25 m) von GARDENA sorgt für eine zuverlässige und wassersparende Bewässerung Deiner Hecken, Büsche, Sträucher oder Vorgartenbepflanzungen. Alle benötigten Komponenten sind im sofort einsatzbereiten Ready-2-Use-Set enthalten und Du hast sie in nur wenigen einfachen Schritten aufgebaut. Schließe Deinen Wasserschlauch für einen gleichmäßigen Druck zuerst an das Basisgerät 1000 an. Verbinde anschließend das 25 m lange Tropfrohr mit dem Basisgerät und führe es zu Deinen Pflanzen. Wenn Du es oberirdisch verlegst, helfen Dir die Rohrhalter dabei, es zu fixieren. Unterirdisch ist das Tropfrohr nicht nur unsichtbar, sondern verstopft auch nicht durch die clevere Labyrinth-Technik mit Wurzelsperre. Alle 30 cm ist im Tropfrohr ein druckkompensierender Tropfer integriert. Diese Tropfer geben selbst bei Höhenunterschieden konstant 1,6 Liter Wasser pro Stunde ab und erlauben damit eine gleichmäßige Bewässerung. Durch die separat erhältlichen 13-mm-Verbinder mit patentierter Quick & Easy Verbindungstechnik ist es jederzeit möglich, das Micro-Drip-System flexibel zu erweitern und umzubauen. Die wiederverwendbaren MDS-Komponenten nehmen dabei keinen Schaden, sodass das System nachhaltig ist. Du kannst das System einfach ergänzen, zum Beispiel durch weitere Tropfrohre oder mit einer Bewässerungssteuerung für eine komfortable, automatische und zeitsparende Bewässerung. Micro-Drip-System. Pflegt Deine Pflanzen mit jedem kostbaren Tropfen. Einfache, präzise Bewässerung – spart Wasser und Zeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckregler
Ja
Schlauchlänge
25 m
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: tropfbewässerung set
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.