| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-103448001 Herst.-Nr.: 13400-20 EAN/GTIN: 4066407002982 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das für bis zu 30 Pflanzen geeignete Tropfbewässerung Set Terrasse von GARDENA kannst Du sofort zum Einsatz bringen. Im Ready-2-Use-Set ist alles enthalten, was Du für die wassersparende Tropfbewässerung von einzelnen Topfpflanzen auf der Terrasse mit unterschiedlichem Wasserbedarf oder Pflanzen in Pflanztrögen brauchst. Der Aufbau des Micro-Drip-Systems ist leicht: einfach an den Wasserhahn anschließen, die Rohre auslegen und die Tropfer zu den Pflanzen platzieren. In nur wenigen Schritten wird Dir alles erklärt. Die MDS-Komponenten des Sets sind wiederverwendbar und damit nachhaltig. Überzeuge Dich von der patentierten Quick & Easy Verbindungstechnik für die 13-mm-Komponenten und der einzigartigen Easy & Flexible Verbindungstechnik für die 4,6-mm-Komponenten. Du kannst sie einfach miteinander verbinden, flexibel erweitern und wieder lösen. Den Startbaustein des Micro-Drip-Systems bildet das Basisgerät 1000, das den Wasserdruck aus der Leitung auf etwa 1,5 bar reguliert und gleichmäßig in die angeschlossenen Rohre speist. Zusätzlich hast Du dank der verschiedenen Tropfer im Set die Möglichkeit, die Wasserbedürfnisse Deiner Pflanzen individuell anzupassen. Die enthaltenen Reihen- und Endtropfer sorgen für eine optimale Wasserversorgung. Die regulierbaren Endtropfer sorgen für eine optimale Bewässerung von Pflanzen mit unterschiedlichem oder steigendem Wasserbedarf. Du kannst sie zwischen 0 und 15 Litern pro Stunde einstellen. Micro-Drip-System. Pflegt Deine Pflanzen mit jedem kostbaren Tropfen. Einfache, präzise Bewässerung – spart Wasser und Zeit.
Weitere Informationen: Merkmale | Schlauchlänge | 15 m | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Einfache Installation | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |