Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 14733-55 Elektrische Heckenschere Einzelne Klinge 1,94 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 14733-55 Elektrische Heckenschere Einzelne Klinge 1,94 kg
Gardena 14733-55 Elektrische Heckenschere Einzelne Klinge 1,94 kg
Gardena 14733-55 Elektrische Heckenschere Einzelne Klinge 1,94 kg
Gardena 14733-55 Elektrische Heckenschere Einzelne Klinge 1,94 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103448150
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14733-55
EAN/GTIN:
     4078500061865
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Kleine, handliche und sehr leichte Akku-Heckenschere für kleine bis mittelgroße Hecken

Mit der besonders leichten und handlichen Akku-Heckenschere EasyCut 40/18V P4A solo von GARDENA schneidest Du Deine kleinen und mittelgroßen Hecken optimal. Durch das geringe Gewicht von nur 1,9 kg ohne Akku geht das Schneiden leicht von der Hand. Der ErgoTec-Handgriff mit integriertem Schalter sorgt dafür, dass die Heckenschere ergonomisch und sicher in den Händen liegt, unabhängig davon, in welcher Position Du sie einsetzt. Die Schwertlänge beträgt 40 cm. Dank der lasergeschnittenen, geschliffenen Messer vollziehst Du kraftvolle, präzise sowie schnelle Schnitte mit geringem Kraftaufwand ohne Unterbrechungen. Schneidest Du nahe am Boden oder entlang von Mauern, werden die Klingen der Heckenschere durch den Anschlagschutz am Messerende geschützt. Mit Hilfe der im Griff integrierten LED-Anzeige hast Du den Ladestatus des Akkus jederzeit im Blick. Der Akku wird schnell aufgeladen und verfügt über eine lange Laufzeit. Die GARDENA Akku-Heckenschere EasyCut 40/18V solo wird ohne Ladegerät und Akku geliefert. Du kannst einen 18V-Akku der POWER FOR ALL ALLIANCE einsetzen. Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Ihre Akkus können in vielen Produkten führender Hersteller eingesetzt werden. Du brauchst also nicht für jedes einen extra Akku zu kaufen und sparst Geld! Wenn Du das Gerät mit Akku-System kaufen möchtest, ist das Ready-To-Use-Set (Art.-Nr. 14733-20) ideal geeignet. GARDENA zeichnet das Qualitätsprodukt nach einer einfachen Online-Registrierung mit einer drei Jahre langen Herstellergarantie aus. Akku-Power für Deine Ideen von GARDENA. DAS Akku-System für all Deine Aufgaben im Garten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
400 mm
Klingentyp
Einzelne Klinge
Sägeblatt Abstand
16 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1945 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.