Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena MultiCut Astschere Bypass Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena MultiCut Astschere Bypass Schwarz, Grün
Gardena MultiCut Astschere Bypass Schwarz, Grün
Gardena MultiCut Astschere Bypass Schwarz, Grün
Gardena MultiCut Astschere Bypass Schwarz, Grün
Gardena MultiCut Astschere Bypass Schwarz, Grün
Gardena MultiCut Astschere Bypass Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103448183
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     12215-20
EAN/GTIN:
     4066407003149
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Die MultiCut von GARDENA ist die Allzweckschere für Haushalt, Garten und Hobby. Setze die MultiCut flexibel für verschiedene Aufgaben ein. Ob Du Pappe oder Papier zum Basteln durchschneidest, einen Faden kürzt oder die Schere zum Öffnen von Verpackungsmaterialien verwendest: Dank der langlebigen, scharfen Klingen aus rostfreiem Edelstahl gelingt Dir jeder Schnitt präzise und sauber. Mit der MultiCut hältst Du eine nachhaltige Schere in den Händen, denn die Griffe sind zu mehr als 70 % aus recyceltem Plastik gefertigt. Beim Schneiden liegt die Haushaltsschere durch die ergonomischen ErgoTec-Griffe komfortabel und angenehm in Deiner Hand, unabhängig davon, ob Du ein Links- oder Rechtshänder bist. Die integrierten Weichkomponenten sorgen für eine rutschfeste Handhabung. Da die Schere lebensmittelecht ist, überträgt sie keinen Geruch oder Geschmack. Sie ist bequem zu reinigen, da sie spülmaschinengeeignet ist. Die MultiCut ist ein Qualitätsprodukt Made in Germany mit einer 25 Jahre langen Herstellergarantie von GARDENA nach Registrierung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten nach Kauf. Ernte mit Sorgfalt. GARDENA MicroCutting. Achte auf die Früchte Deiner Arbeit – mit unserer Auswahl an präzisen Schneidwerkzeugen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.