Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iceberg Thermal IceGALE Computergehäuse Ventilator 12 cm Türkis 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iceberg Thermal IceGALE Computergehäuse Ventilator 12 cm Türkis 3 Stück(e)
Iceberg Thermal IceGALE Computergehäuse Ventilator 12 cm Türkis 3 Stück(e)
Iceberg Thermal IceGALE Computergehäuse Ventilator 12 cm Türkis 3 Stück(e)
Iceberg Thermal IceGALE Computergehäuse Ventilator 12 cm Türkis 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103451668
Hersteller:
     Iceberg Thermal
Herst.-Nr.:
     ICEGALE12-A3A
EAN/GTIN:
     1230000071437
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Türkis
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1850 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35 dB
Maximaler Luftstrom
76 cfm
Maximum Luftdruck
2.8 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.