Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BYD HVM22.1 Batteriegehäuse Grau, Weiß 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BYD HVM22.1 Batteriegehäuse Grau, Weiß 8
BYD HVM22.1 Batteriegehäuse Grau, Weiß 8
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103451675
Hersteller:
     BYD
Herst.-Nr.:
     HVM22.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kobalt
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Ausgangsstrom
50 A
Eingangsspannung
320 - 472 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
585 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
2160 mm
Gewicht
319000 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
22080 Wh
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Zertifizierung
VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / UN38.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.815,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.199,26*
€ 10.947,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.107,98*
€ 10.838,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.895,15*
€ 10.585,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.815,90*
€ 10.490,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.