Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BYD HVS5.1 Batteriegehäuse Grau, Weiß 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BYD HVS5.1 Batteriegehäuse Grau, Weiß 2
BYD HVS5.1 Batteriegehäuse Grau, Weiß 2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103451687
Hersteller:
     BYD
Herst.-Nr.:
     HVS5.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Ausgangsstrom
25 A
Eingangsspannung
160 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
585 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
762 mm
Gewicht
91000 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
5120 Wh
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Zertifizierung
VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / UN38.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.622,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.903,89*
€ 3.455,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.860,37*
€ 3.403,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.732,01*
€ 3.251,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.668,98*
€ 3.176,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.622,75*
€ 3.121,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.