Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BYD LVS16.0 Batteriegehäuse Grau, Weiß 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BYD LVS16.0 Batteriegehäuse Grau, Weiß 4
BYD LVS16.0 Batteriegehäuse Grau, Weiß 4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103451732
Hersteller:
     BYD
Herst.-Nr.:
     LVS16.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Ausgangsstrom
250 A
Eingangsspannung
40 - 57.6 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
298 mm
Höhe
1227 mm
Gewicht
199000 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
16000 Wh
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Zertifizierung
VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / UN38.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.687,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.867,08*
€ 8.171,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.836,33*
€ 8.135,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.744,07*
€ 8.025,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.713,31*
€ 7.988,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.687,68*
€ 7.958,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.