| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-103451777 Herst.-Nr.: 461133 EAN/GTIN: 4042774469788 |
| |
|
| | |
| Mit dem Snow Play Bob Arrow von JAMARA sind die Kids der Star auf dem Schnee. Ein komfortabler Kunststoff-Bob der alle Voraussetzungen rasante Abfahrt mit sich bringt. Mit seiner Aerodynamischen Bauweise lässt sich die Talfahrt erfolgreich bestreiten. Der farbige Griff hat hierbei zwei Funktionen. Zum einen lässt sich der Bob ganz leicht tragen und zum andern dient er bei der pfeilschnellen Abfahrt als Haltegriff. Unten angekommen, kann so das Leichtgewicht mit unter 600 g ganz easy wieder den Schlittenberg hochgetragen werden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 550 g | Sicherheitswarnung | Sicherheitswarnung | ACHTUNG - Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr! Von Kleinkindern unbedingt fernhalten. ACHTUNG - Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Es besteht Unfall- und Verletzungsgefahr. Nicht auf öffentlichen Verkehrsflächen und im Straßenverkehr benutzen. | Merkmale | Produkttyp | Schlitten | | Produktfarbe | Pink | | Material | Kunststoff | | Färbung | Monochromatisch | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Griff(e) | Ja | | Griffanzahl | 1 | | Maximales Lastgewicht | 50 kg | Gewicht und Abmessungen | Breite | 346 mm | | Tiefe | 740 mm | | Höhe | 112 mm | | Gewicht | 550 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |