Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-M048DC3L Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-M048DC3L Leistungsrelais Grau
ABB CR-M048DC3L Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103515243
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405612R6100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
27.5 x 21.2 x 35.6 mm
Gewicht
33 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
AC Eingangsspannung
48 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC-Ausgangsspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.