Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 31 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 31 W
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 31 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103548254
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9545AS.842.476.701
EAN/GTIN:
     4051859573685
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
31 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
4750 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
153 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
8500 g
Länge (mm)
4547 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,36*
€ 407,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,72*
€ 403,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.