Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED C
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103548411
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9523AS.853.776.704
EAN/GTIN:
     4051859626145
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte 5000k
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
5000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
5000 lm
Strahlungswinkel
49 °
Leistungsfaktor
0,99
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
132 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
4540 g
Länge (mm)
2291 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Leistung
38 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, rzb lichtbandleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.