Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung Aluminium LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung Aluminium LED
RZB Linedo Deckenbeleuchtung Aluminium LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103548511
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     952390.840.476.502
EAN/GTIN:
     4051859615064
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte 5000k
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
43 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
6750 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
157 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
5250 g
Länge (mm)
2291 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, rzb lichtbandleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.