Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED D
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103549476
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     952360.832.476.501
EAN/GTIN:
     4051859618546
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
4650 lm
Strahlungswinkel
59 °
Leistungsfaktor
0,98
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
5250 g
Länge (mm)
2291 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
31 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.