Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte One Sign Pen Stick Pen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Schreibgeräte One Sign Pen Stick Pen Schwarz
Schneider Schreibgeräte One Sign Pen Stick Pen Schwarz
Schneider Schreibgeräte One Sign Pen Stick Pen Schwarz
Schneider Schreibgeräte One Sign Pen Stick Pen Schwarz
Schneider Schreibgeräte One Sign Pen Stick Pen Schwarz
Schneider Schreibgeräte One Sign Pen Stick Pen Schwarz
Schneider Schreibgeräte One Sign Pen Stick Pen Schwarz
Schneider Schreibgeräte One Sign Pen Stick Pen Schwarz
Schneider Schreibgeräte One Sign Pen Stick Pen Schwarz
Schneider Schreibgeräte One Sign Pen Stick Pen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103576956
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     183601
EAN/GTIN:
     4004675133175
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Die bewährte Schneider Ultra-Smoth-Spitze, ausgestattet mit einer Kugel im Durchmesser von 1.0 mm, ist das Herzstück des neuen One Sign Pen, Schreibfarbe schwarz. Damit gleitet der Tintenroller besonders sanft über das Papier und hinterlässt ein brillantes Schriftbild in eindrucksvoller Strichstärke und satten Farben. Wie der Produktname schon sagt, eignet er sich daher besonders für markante Unterschriften und eine ausdrucksstarke Handschrift. Eine perfekte Ergänzung der One-Produktfamilie. Ausgestattet ist der One Sign Pen mit dem Super-Flow-System für einen gleichmäßigen Tintenfluss und einem großen Tintenvorrat für langes Schreibvergnügen. Die Cap-Off Tinte sorgt für Funktionsfähigkeit auch wenn der Stift mal 2-3 Tage offen liegen bleibt. Mit seinem modernen, ergonomischen Design und der gummierten Oberfläche garantiert der One Sign Pen eine entspannte Schreibhaltung und hat auch optisch einiges zu bieten. Der hochwertige Metallclip rundet das Bild ab. Selbstverständlich ist der One Sign Pen auch dokumentenecht gemäß ISO 14145-2 und sorgt so für die Rechtssicherheit und Langlebigkeit Ihrer Unterschrift. Wie alle Tintenroller der One Familie wird auch der One Sign Pen CO2-neutral in Deutschland hergestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bauart
Stick Pen
Produktfarbe
Schwarz
Schreibfarben
Schwarz
Schlagweite
0.8 mm
Ergonomischer Griff
Ja
Clip
Ja
Wasserfest
Ja
Cap-Off-Tinte
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.