Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 55405E Aktenordner Pressspan Rot A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 55405E Aktenordner Pressspan Rot A4
Exacompta 55405E Aktenordner Pressspan Rot A4
Exacompta 55405E Aktenordner Pressspan Rot A4
Exacompta 55405E Aktenordner Pressspan Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103581124
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55405E
EAN/GTIN:
     3130630554059
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Zeichenmappe
Format
A4
Material
Pressspan
Produktfarbe
Rot
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
350 g/m²
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
25 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
94 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.