Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 555406E Aktenordner Pressspan Weiß A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 555406E Aktenordner Pressspan Weiß A4
Exacompta 555406E Aktenordner Pressspan Weiß A4
Exacompta 555406E Aktenordner Pressspan Weiß A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103581192
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     555406E
EAN/GTIN:
     3130630554066
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Zeichenmappe
Format
A4
Material
Pressspan
Produktfarbe
Weiß
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
350 g/m²
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
25 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
94 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39800001
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.