Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO UD2C12C630AL Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO UD2C12C630AL Stiftleiste
ERICO UD2C12C630AL Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103642894
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     569205
EAN/GTIN:
     782856975397
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.2 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Typ
Stiftleiste
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
14
Spannung
1500 V
Nennstrom
670 A
Zweck
Abzweigdose
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Aluminium, Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.