Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ILM1001P01A0000 Industrie-Roboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ILM1001P01A0000 Industrie-Roboter
Schneider Electric ILM1001P01A0000 Industrie-Roboter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103645403
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILM1001P01A0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servomotor
schneider servomotor
servomotor
servomotor 3000u/min
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4900 g
Paketgewicht
5530 g
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.890,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,40*
€ 2.373,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.983,23*
€ 2.360,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.930,01*
€ 2.296,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,89*
€ 2.260,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.890,02*
€ 2.249,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.