Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ILM1401P32A0000 Industrie-Roboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ILM1401P32A0000 Industrie-Roboter
Schneider Electric ILM1401P32A0000 Industrie-Roboter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103647100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILM1401P32A0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12500 g
Paketgewicht
13130 g
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.083,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.222,68*
€ 3.834,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.204,22*
€ 3.813,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.126,15*
€ 3.720,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.088,16*
€ 3.674,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.083,83*
€ 3.669,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.