Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton W 165 A 1 Stück(e) Woofer-Lautsprecher-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton W 165 A 1 Stück(e) Woofer-Lautsprecher-Treiber
Visaton W 165 A 1 Stück(e) Woofer-Lautsprecher-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103685007
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tieftöner
tieftöner
16,5 cm (6,5") Tieftöner mit schwarzer Glasfasermembran, Metallkorb und robuster Gummisicke. Dank einer perfektionierten Auswahl der Materialien und Kleber, kann der Lautsprecher auch unter extremen Umweltbedingungen, z.B. bei starker Hitze oder Kälte eingesetzt werden und dort für das notwendige Bassfundament sorgen. Die computeroptmierte Aufhängungsgeometrie, fokussiert auf möglichst großem Hub und geringem Bauraum, erlaubt enorme Schalldruckpegel ohne eine schlagartige Begrenzung zu befürchten. Damit ist der W 165 A - 2 Ohm der perfekte Spielpartner, speziell wenn es um hohe Robustheit gehen soll.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
165 x 165 mm
Merkmale
Typ
Woofer-Lautsprecher-Treiber
Form
Rund
Frequenzbereich
0 - 5000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Resonanz Frequenz (Fs)
60 Hz
Mechanischer Q-Faktor (QMS)
4,38
Elektrischer Q-Faktor (QES)
0,74
Gesamter Q-Faktor (Qts)
0,63
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.