Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Plytta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Plytta
SLV Plytta
SLV Plytta
SLV Plytta
SLV Plytta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103690098
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Downlight
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v slv
LED Strahler PLYTTA für das TENSEO Niedervolt Seil-System. Die Leuchte überzeugt mit einem schlanken Design und ist somit ideal für moderne Lichtkonzepte. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist mit einem Premium LED Modul bestückt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
17 mm
Durchmesser
440 mm
Lampen
Lampenleistung
9.8 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
750 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
76.53 lm/W
Energie
Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
9.8 kWh
Weitere Suchbegriffe: downlight, seilsystem 12v
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.