Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100023063 Drahtverbinder RJ45 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100023063 Drahtverbinder RJ45 Edelstahl
Telegärtner 100023063 Drahtverbinder RJ45 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103870228
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.7 mm
Tiefe
13.9 mm
Höhe
41 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Edelstahl
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Zink
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einsteckkraft
30 N
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.