Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100020632 Drahtverbinder T568A Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100020632 Drahtverbinder T568A Schwarz, Weiß
Telegärtner 100020632 Drahtverbinder T568A Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103870380
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100020632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
13.8 mm
Merkmale
Stecker
T568A
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.