Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100023087 Drahtverbinder RJ45 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 IE T568 B Cat.6A(IEC),
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 IE T568 B Cat.6A(IEC),
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103870929
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.8 mm
Tiefe
13.9 mm
Höhe
16.3 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Edelstahl
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Zink
Kabelschutz
Ja
Kabelstandard
Cat6a
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einsteckkraft
30 N
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.