Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 101552 Gewerblicher Speisenwärmer 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 101552 Gewerblicher Speisenwärmer 3000 W
Bartscher 101552 Gewerblicher Speisenwärmer 3000 W
Bartscher 101552 Gewerblicher Speisenwärmer 3000 W
Bartscher 101552 Gewerblicher Speisenwärmer 3000 W
Bartscher 101552 Gewerblicher Speisenwärmer 3000 W
Bartscher 101552 Gewerblicher Speisenwärmer 3000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104054225
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     101552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
515 mm
Gewicht
41000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.472,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.660,09*
€ 1.975,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.643,68*
€ 1.955,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.562,93*
€ 1.859,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,37*
€ 1.804,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,64*
€ 1.752,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.