Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A500511 Peeling- Fäustling/Handschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A500511 Peeling- Fäustling/Handschuh
Bartscher A500511 Peeling- Fäustling/Handschuh
Bartscher A500511 Peeling- Fäustling/Handschuh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104054320
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A500511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.